Set de mânere de pistol în ToolBox practic

Cod articol: 8326.Set B1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8326.Set B1
    EAN / GTIN 7610733247356
    Număr producător PB 8326.Set B1

    Descriere

    Descriere:

    • MecaTorque, șurubelniță dinamometrică cu scală analogică, mâner cu pârghie, set în ToolBox practic
    • pentru lucrări de înșurubare cu cuplu de strângere repetabil (certificat +/- 6% )
    • pentru laborator, dezvoltare, hobby etc., cu biți C6 pentru șuruburi cu fantă, PH, PZ, TX și hexagonale
    • Biți de precizie cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
    • Mâner cu pârghie cu suprafață moale, senzație plăcută de prindere și transmitere facilitată a cuplului
    • deblocare automată, susținută de un clic audibil și perceptibil
    • Capac rotativ cu scală analogică, ușor de reglat fără unealtă auxiliară
    • cu unealtă de recalibrare, pentru a regla scara în timpul ajustării
    • Garanție pentru mânerele de cuplu, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și de material
    • Calibrare, dacă este necesar reglarea după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
    • Calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
    .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături